Sistema de montaje rápido específico para vehículos

Ref.: 096380 378
Ver todas las versiones
\QCKMNTSYS-REN-KNGO-E-KNGO-L1-2021
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

\QCKMNTSYS-REN-KNGO-E-KNGO-L1-2021
Sistema de montaje rápido específico para vehículos
Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Diseño específico para un determinado vehículo
  • De plástico

Material

PA 6 / TPE
Más Información

Distancia entre ejes

2716 mm
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzNissanRenault
Más Información

Número de piezas

28 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Pared se separación Kangoo Rapid L1/H1Separador para E-Citan L1/H1Separador para E-Townstar L1/H1Separador para furgoneta Kangoo E-Tech L1/H1Tabique Citan L1/H1Tabique Townstar L1/H1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.440 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380378

Ficha Técnica

32411687.pdf

Ficha Técnica

642294250.pdf
Scroll to top