Elemento de fijación rápida VARIFIX® Systemfix 41

Ref.: 0862104130
Ver todas las versiones
QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL41-M12X40M

Descripción

QCKFXNG-SYSTEMFIX-PRFL41-M12X40M
Elemento de fijación rápida VARIFIX® Systemfix 41
Con varilla roscada

Se fija inmediatamente con 1/4 de vuelta

Conexión de bloqueo por fricción con el riel

Ajuste preciso en el carril de montaje; posibilidad de alineación en el riel

Se puede montar con una sola mano

Montaje más fácil, sobre todo cuando se trabaja en escaleras

Posibilidad de suspensión óptima con varillas roscadas para longitudes prolongadas

Para todos los modelos Systemfix 41

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para la conexión de montaje de todos los rieles de montaje Varifix® en la gama 41.


Recomendado para la fijación directa de abrazaderas para tubos.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Peso

119 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Material del componente de conexión

Polioximetileno
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72169900900
Más Información

Espesor de material

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.199 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M12 x 40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top