Material |
ST/ST |
Resistencia a temperatura mínima |
125 °C |
Caudal |
8 l/min |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Diámetro |
1/4 in |
Peso del producto (por artículo) |
90.000 g |
Presión funcionamiento |
800 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
-25 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
125 hasta -25 °C |
Catálogo General |
0867701304 |