Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida

Ref.: 0866999426
Ver todas las versiones
ENCHUFE FFH MACHO ISO16028 1/2"24,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE FFH MACHO ISO16028 1/2"24,5
Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida
SERIE FFH BSPP - MACHO
  • Acoplamientos de cara plana con zinc-níquel para presiones de 35 MPa. El sistema de cierre de válvula plana evita que cualquier fluido se escape o se contamine. según ISO 16028

Material

ST
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

34 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Diámetro de conexión

24.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

350 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866999426

Ficha Técnica

98470748.pdf
Scroll to top