Varilla roscada

Ref.: 4945820
Ver todas las versiones
Q/THRROD-DIN976A-A4L/80-M20X1000-3.1

Descripción

Q/THRROD-DIN976A-A4L/80-M20X1000-3.1
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero inoxidable A4L/80, con certificación 3.1

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

976
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2039.600 g
Más Información

Normas

DIN 976
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top