Espuma monocomponente

Ref.: 0892152075
Ver todas las versiones
PURLOGIC MEGAESPUMA 75, 840 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PURLOGIC MEGAESPUMA 75, 840 ML
Espuma monocomponente
PUR 75
Espuma para pistola de PU monocomponente con un rendimiento extremadamente alto y una calidad optimizada.
  • Rendimiento extremadamente alto: hasta 75 litros de espuma
  • Hasta 85 metros en juntas (a 5 cm² de sección transversal de juntas)
  • Estructura de espuma uniforme y de celdas finas
  • Alta velocidad de drenaje
  • Alto grado de vaciado
  • Se puede procesar a temperaturas ambiente de hasta 5 °C (temperatura mínima de envase +15 °C)
  • Clase de material E (EN 13501-1)
  • Protección acústica 58 dB (EN ISO 717-1)
  • Resistente al envejecimiento, al calor y a una variedad de productos químicos (pero no a la radiación UV)
  • Se adhiere a prácticamente todos los sustratos como cemento, mármol, piedra, PVC duro, metal y madera, pero no a polietileno, silicona, grasas o similar. El producto no contiene CFC, HCFC ni HFC

Resistencia completa

5 h
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

75 l
Más Información

Color

Beige
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

25 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

5 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Densidad moldeada

14 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

840 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Peso del contenido

925 g
Más Información

Se puede cortar después

20 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1033.000 g
Más Información

Aislante acústico para articulaciones

62 dB
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

25 hasta 5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado Emicode EN

665982723.pdf

Catálogo General

0892152075

Ficha Técnica

575302200.pdf

Hoja de datos de seguridad

05393140.PDF
Scroll to top