Espuma para pistolas 1C

Ref.: 0892142065
Ver todas las versiones
PURLOGIC XXL FAST, 850 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PURLOGIC XXL FAST, 850 ML
Espuma para pistolas 1C
PURLOGIC Fast XXL
  • Secado rápido
  • Sin expansión posterior, por lo que es posible un llenado del hueco preciso
  • Consumo económico
  • Menos cambios de lata debido a un alto rendimiento
  • Fácil de usar

Agite enérgicamente el recipiente al menos 20 veces antes de usar. Limpie, desengrase y humedezca las superficies antes de aplicar la espuma. Humedézcalas de nuevo si se aplican varios cordones de espuma. Utilice el limpiador de PU de Würth n.º art. 0892 160 para eliminar los residuos de espuma nueva. Retire la espuma seca mecánicamente.


Purlogic XXL 850ML demuestra una baja expansión y se adhiere bien a la mayoría de las superficies comunes de construcción como madera, cemento, materiales porosos, piedra, metal y aluminio. No se adhiere al PE, a la silicona ni al PTFE.


Es esencial leer las instrucciones de seguridad en la zona de peligro antes de utilizar el producto. Utilice guantes y gafas de seguridad adecuados cuando trabaje.

Resistencia completa

45 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

25 °C
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Adhesivo de poliuretano híbrido de 1 componente
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

60 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Condiciones de absorción de agua

de acuerdo con DIN 53428
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Absorción de agua (%)

1 % vol.
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

0.17 MPa
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Conductividad térmica λ

0.036 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

19 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

2 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Contenido

850 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Peso del contenido

890 g
Más Información

Se puede cortar después

10 min
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

890.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Absorción de agua (%)/condiciones de la absorción de agua

1 % vol. / de acuerdo con DIN 53428
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

20 hasta 25 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

5 hasta 25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Certificado Emicode EN

637892613.pdf

Certificado de producto

640714301.pdf

Catálogo General

0892142065

Ficha Técnica

419438931.pdf

Hoja de datos de seguridad

05248487.PDF
Scroll to top