Específico para la colocación de tejas y tejas romanas
Resistencia mecánica especialmente alta
Sistema de montaje revolucionario
Producto apto para colocar tejas. Puede aplicarse a escayola, cemento, madera, piedra, metal, etc.
El adhesivo duplica su tamaño después de la aplicación
Después de la aplicación, todas las partes de la pistola adhesiva cubiertas con adhesivo PU deben limpiarse con el limpiador especial antes de que el adhesivo se endurezca en la pistola
Si el cartucho no se hubiera vaciado por completo, no debe permanecer fijado a la pistola durante más de una semana
Retire las salpicaduras de adhesivo no endurecido y las manchas con el limpiador
El adhesivo endurecido puede eliminarse con el limpiador especial
El producto no se adhiere a polietileno, PTFE, silicona ni a superficies tratadas con agentes separadores
No contiene formaldehído
Humedezca las superficies con agua antes de aplicar el adhesivo. Humedezca las capas adhesivas una a una con agua durante y después de la aplicación.
Aunque las notas técnicas reflejan nuestras experiencias y deben cumplirse, la información facilitada solo tiene fin informativo. Es necesario verificarlo mediante pruebas prácticas exhaustivas antes de cualquier aplicación.
Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto
Resistencia completa |
24 h |
Olor/fragancia |
Picante |
Base química |
Poliuretano monocomponente |
Estructura de celdas |
Fino |
Condiciones de resistencia completa |
a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Gris luminoso |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie |
-10 °C |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102-1 |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie |
35 °C |
Temperatura de procesamiento mínima |
10 °C |
Condiciones de capacidad de corte |
a 20°C y una humedad relativa del 60% |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Densidad moldeada |
0.01 g/cm³ |
No tiene adherencia después |
10 min |
Temperatura de procesamiento máxima |
30 °C |
Contenido |
750 ml |
Condiciones de no tener adherencia |
a 20°C y una humedad del 60% |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C |
Peso del contenido |
728 g |
Se puede cortar después |
45 min |
Clase de materiales de construcción |
B3 - De alta inflamabilidad |
Peso del producto (por artículo) |
856.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
10 hasta 30 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / a 20°C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B3 - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102-1 |
Capacidad de carga completa/condiciones |
24 h / a 20°C y una humedad relativa del 50% |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie |
-10 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 90 °C |
Sin adherencia/condiciones |
10 min / a 20°C y una humedad del 60% |
Declaración de producto |
539334325.pdf |
Ensayo de resistencia al levantamiento de tejas |
539334677.pdf |
Ensayo de resistencia a turbulencia de aire |
539334679.pdf |
Catálogo General |
0892143243 |
Ficha Técnica |
539334152.pdf |
Ficha Técnica |
539334153.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05416976.PDF |