Punzón

Ref.: 071463 31
Ver todas las versiones
PUNZON PARA PASADORES D:8,0MM DIN 6450
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNZON PARA PASADORES D:8,0MM DIN 6450
Punzón
De acuerdo con DIN 6450, forma C, con cabezal de impacto templado

Acero cromo-vanadio templado al aire

Cabezales de impacto templados por seguridad

Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture

Vástago completamente endurecido

Especialmente sólido y resistente al desgaste

Longitud de hoja

50 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Ancho de la punta

8 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146331

Ficha Técnica

32408859.pdf
Scroll to top