Punzón

Ref.: 071463 26
Ver todas las versiones
PUNZON WURTH D:2,5MM DIN 6450
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNZON WURTH D:2,5MM DIN 6450
Punzón
De acuerdo con DIN 6450, forma C, con cabezal de impacto templado

Acero cromo-vanadio templado al aire

Cabezales de impacto templados por seguridad

Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture

Vástago completamente endurecido

Especialmente sólido y resistente al desgaste

Longitud de hoja

30 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Ancho de la punta

2.5 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146326

Ficha Técnica

32408859.pdf
Scroll to top