Puntero

Ref.: 071463 16
Ver todas las versiones
GRANETE WURTH L:150MM DIN 7250
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRANETE WURTH L:150MM DIN 7250
Puntero
De acuerdo con DIN 7250, con cabezal de impacto templado

Longitud

150 mm
Más Información

Ancho de la punta

5 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146316

Ficha Técnica

32408858.pdf
Scroll to top