Puntero

Ref.: 071463 15
Ver todas las versiones
GRANETE WURTH L:120MM DIN 7250
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GRANETE WURTH L:120MM DIN 7250
Puntero
De acuerdo con DIN 7250, con cabezal de impacto templado

Longitud

120 mm
Más Información

Ancho de la punta

4 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146315

Ficha Técnica

32408858.pdf
Scroll to top