Compatible con ORSY
Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
25 mm |
Diámetro interior del manguito |
12.5 mm |
Grosor de la pared del manguito |
0.40 mm |
DIN |
46228 |
Sección transversal del hilo |
70 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.640 g |
Normas |
DIN 46228 |
Catálogo General |
0557184468 |