Punta robusta para la mayoría de tornillos TX
Broca para herramientas manuales y eléctricas
Punta de rosca robusta
Material |
ST |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
C 8.0 (5/16 pulgada) |
Tamaño de la punta |
TX25 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
4.43 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.600 g |
Catálogo General |
0614787255 |
Ficha Técnica |
32408711.pdf |