Punta TX

Ref.: 0614352620
Ver todas las versiones
PUNTA-TX-INVIOLABLE-1/4-TX20-L25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-TX-INVIOLABLE-1/4-TX20-L25MM
Punta TX
C 6.3 (1/4 pulgadas) con orificio
Punta para tornillos TX de todos los tamaños más habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX

  • La punta de acero garantiza una larga vida útil
  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de broca para usos habituales

Punta apta para herramientas manuales y de mecanizado

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TX20
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

3.86 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614352620

Ficha Técnica

32408711.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top