Broca doble, TX, mecánica de precisión

Ref.: 0614480400
Ver todas las versiones
PUNTA PRECISIÓN TX3/TX4 4X28MM

Descripción

PUNTA PRECISIÓN TX3/TX4 4X28MM
Broca doble, TX, mecánica de precisión
Para destornillador con cargador de mecánica de precisión
  • Salida: 4 mm
  • Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
  • Material: S2
  • Superficie: zinc fosfatado

Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión

Material

Acero S2
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

4 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX3TX4
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

1.30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.334 g
Más Información
Scroll to top