Punta doble, TX, en unidades métricas

Ref.: 0614480501
Ver todas las versiones
PUNTA PRECISIÓN TX10/TX15 INV 4X28MM

Descripción

PUNTA PRECISIÓN TX10/TX15 INV 4X28MM
Punta doble, TX, en unidades métricas
Con orificio, para destornillador multiusos
Para trabajos de electrónica e ingeniería de precisión

Herramienta especial para destornillador multiusos

  • Acople hexagonal estándar de 4 mm
  • Combinación práctica de dos tamaños de puntas diferentes

Punta de rosca robusta

  • El material S2 con superficie galvanizada garantiza una vida útil muy por encima de la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

Acero S2
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

4 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX10TX15
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

3.26 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.667 g
Más Información
Scroll to top