Punta doble, hexágono interior, mecánica de precisión

Ref.: 0614480301
Ver todas las versiones
PUNTA PRECISIÓN HEX2,5/HEX3 4X28MM

Descripción

PUNTA PRECISIÓN HEX2,5/HEX3 4X28MM
Punta doble, hexágono interior, mecánica de precisión
Para destornillador con cargador de mecánica de precisión
  • Salida: 4 mm
  • Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
  • Material: S2
  • Superficie: zinc fosfatado

Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión

Material

Acero S2
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

4 mm
Más Información

Tamaño de la punta

HEX 2,5 mmHEX 3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.666 g
Más Información
Scroll to top