Punta doble, plana, mecánica de precisión

Ref.: 0614480201
Ver todas las versiones
PUNTA PRECISIÓN 2,5MM/3MM 4X28MM

Descripción

PUNTA PRECISIÓN 2,5MM/3MM 4X28MM
Punta doble, plana, mecánica de precisión
Para destornillador con cargador de mecánica de precisión
  • Salida: 4 mm
  • Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
  • Material: S2
  • Superficie: zinc fosfatado

Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión

Material

Acero S2
Más Información

Grosor del filo de corte

0.4 mm
Más Información

Anchura del filo de corte 2

3 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

4 mm
Más Información

Grosor del filo de corte 2

0.6 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

2.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.667 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,4 x 2,5 mm
Más Información

Grosor del filo de corte 2 x anchura del filo de corte 2

0,6 x 3 mm
Más Información
Scroll to top