Punta doble, plana, mecánica de precisión

Ref.: 0614480200
Ver todas las versiones
PUNTA PRECISIÓN 1,5MM/2MM 4X28MM

Descripción

PUNTA PRECISIÓN 1,5MM/2MM 4X28MM
Punta doble, plana, mecánica de precisión
Para destornillador con cargador de mecánica de precisión
  • Salida: 4 mm
  • Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
  • Material: S2
  • Superficie: zinc fosfatado

Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión

Material

Acero S2
Más Información

Grosor del filo de corte

0.3 mm
Más Información

Anchura del filo de corte 2

2 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

4 mm
Más Información

Grosor del filo de corte 2

0.4 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

1.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,3 x 1,5 mm
Más Información

Grosor del filo de corte 2 x anchura del filo de corte 2

0,4 x 2 mm
Más Información
Scroll to top