Punta abrasiva de corindón sintético

Ref.: 0681102525
Ver todas las versiones

PUNTA-NORMALCORINDON-S6MM-D25-WL06MM

Descripción

PUNTA-NORMALCORINDON-S6MM-D25-WL06MM
Punta abrasiva de corindón sintético
Herramienta profesional de corindón sintético con unión de resina sintética para el procesamiento de aceros inoxidables (p. ej. V2A, V4A). También se puede utilizar en aceros aleados y templados, en aceros de herramientas, en metales no ferrosos duros (p. ej., aleaciones de aluminio, magnesio y cobre) y en bronce.
  • Una concentricidad precisa asegura baja vibración durante el lijado.
  • Especialmente indicada para su uso en materiales sensibles a la temperatura gracias a la acción de lijado en frío.

Para el uso en máquinas con accionamiento de eje flexible y en amoladoras rectas. De uso universal para lijar bordes y superficies, lijar soldaduras en ángulo, desbarbar piezas de molde hechas con aleaciones a alta temperatura y fundiciones de acero inoxidable.


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva, mascarilla y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Al utilizar las extensiones del husillo de accionamiento, deben reducirse significativamente las velocidades de rotación y las velocidades de corte especificadas para evitar que el eje se doble. Se debe a una cuestión de seguridad. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. Independientemente de la longitud del eje sobre la herramienta, la longitud de fijación debe ser de al menos 10 mm.



Para utilizar las herramientas de lijado de forma segura, tenga en cuenta la siguiente información:


  • Las muelas abrasivas se han aprobado para una velocidad periférica máxima de 50 m/s. Las velocidades de rotación máximas permitidas para diversas longitudes y diámetros del eje están especificadas en DIN 69170, según EN 12413. Cada unidad de embalaje viene con una hoja adjunta que especifica las velocidades de rotación máximas permitidas de la herramienta. Este requisito se debe cumplir rigurosamente para evitar que el eje se doble durante el uso.

  • Las herramientas son frágiles y, por tanto, se deben manejar y transportar con cuidado. Las herramientas se deben almacenar de forma que no queden expuestas a cargas mecánicas ni a influencias ambientales perjudiciales.

  • No utilice muelas abrasivas dañadas o rotas.

  • Cuando utilice herramientas de lijado, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad FEPA. Descargar: http://www.fepa-abrasives.org

Longitud del vástago

40 mm
Más Información

Longitud de trabajo

6 mm
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adhesión

Unión mediante cerámica
Más Información

Tamaño del grano

24
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.300 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x longitud

25 x 46 mm
Más Información
Scroll to top