Punta plana

Ref.: 0614175661
Ver todas las versiones

PUNTA LARGA-SZ-0,8X4-1/4"-L73MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA LARGA-SZ-0,8X4-1/4"-L73MM
Punta plana
E 6.3 (1/4")

Grosor del filo de corte

0.8 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura del filo de corte

4.0 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.800 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,8 x 4,0 mm
Más Información

Catálogo General

0614175661

Ficha Técnica

32408705.pdf
Scroll to top