Punta de impacto plana 5/16 pulg.

Ref.: 071436 05
Ver todas las versiones
PUNTA-IMPACTO-5/16-PLANA-(1,6X8,0MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-IMPACTO-5/16-PLANA-(1,6X8,0MM)
Punta de impacto plana 5/16 pulg.

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1.6 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Accionamiento

5/16 pulgadas
Más Información

Anchura del filo de corte

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07143605

Ficha Técnica

32408661.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top