Material |
ST |
Tipo de punta |
PH |
Longitud |
38 mm |
Accionamiento |
5/16 pulgadas |
Tamaño de la punta |
PH4 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.533 g |
Catálogo General |
07143611 |
Ficha Técnica |
32408661.pdf |