Punta de impacto PH 5/16 pulg.

Ref.: 071436 10
Ver todas las versiones

PUNTA-IMPACTO-5/16-H3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-IMPACTO-5/16-H3
Punta de impacto PH 5/16 pulg.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Accionamiento

5/16 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

PH3
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.258 g
Más Información

Catálogo General

07143610

Ficha Técnica

32408661.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top