Punta de desmontaje para herramientas de extracción, conectores de enchufe redondos

Ref.: 0713558151
Ver todas las versiones
EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR TERMINALES D.2,8/5,8MM
Punta de desmontaje para herramientas de extracción, conectores de enchufe redondos
Calidad de fabricante de piezas originales
Calidad de fabricante de piezas originales

Fabricado en Alemania

Diámetro interior del manguito

4 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

4.4 mm
Más Información

Calibre de contacto

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713558151

Ficha Técnica

32408989.pdf
Scroll to top