CTR-CYL-TC-RBF-MX-D6-WL18MM Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.
Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial
Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctil
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Material de la varilla de montaje
Metal duro
Más Información
Eficiencia de corte (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
PL
Más Información
Material de corte
Metal duro
Más Información
Comportamiento guía (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad
Estándar de Würth
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Tipo de dientes
MX
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferroso
Más Información
Material del cabezal
Metal duro
Más Información
Código del sistema armonizado
82077010000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
19.500 g
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Normas
DIN 8032 similar, Similar a 8033
Más Información
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte
https://www.wurth.es/punta-de-fresar-d-6-l-18mm0616004011CTR-CYL-TC-RBF-MX-D6-WL18MMCTR-CYL-TC-RBF-MX-D6-WL18MM<br>Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX<br>Fresa estándar con sistema de dientes escalonados para el procesamiento universal de acero con una dureza de < 60 HRC, fundición de hierro, acero inoxidable, aleaciones especiales, materiales duros y resistentes (p. ej., Hardox) y metales no ferrosos duros.<br><ul><li>Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial</li><li>Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas</li><li>Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</li></ul><br><P>Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes</P><br><P>Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el vástago debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1029458.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1029458.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Productos/Procesamiento de materiales/Fresado/Punta fresadora/Punta fresadora2024-02-16T19:54:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!