Punta Phillips y plana, más/menos

Ref.: 0614176792
Ver todas las versiones
PUNTA-1/4-COMBI-PALA-PZ2-L73MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-1/4-COMBI-PALA-PZ2-L73MM
Punta Phillips y plana, más/menos
Punta PZ/Pozidriv y plana E 6.3 (1/4")

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PZ + ranura
Más Información

Longitud

73 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2 + SLT
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176792

Ficha Técnica

32408708.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top