Punta

Ref.: 0614176082
Ver todas las versiones
PUNTA-CUADRADA-WS2-1/4IN-L25MM

Descripción

PUNTA-CUADRADA-WS2-1/4IN-L25MM
Punta
Punta cuadrada
C 6.3 (1/4 pulg)

Tamaño de la punta

Cuadrado 2

Longitud

25 mm

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.450 g
Más Información
Scroll to top