Boquilla de chorro plano

Ref.: 0891628613
Ver todas las versiones
PUNTA-CANULA-FLJETNOZ-PLA

Descripción

PUNTA-CANULA-FLJETNOZ-PLA
Boquilla de chorro plano
Para sellador de juntas pulverizable
Boquilla especial que restaura la estructura de costura original OEM
  • Para aplicar sellador Dichtfix

La boquilla de chorro plana puede utilizarse con pistolas Kombifix y pistolas de aire comprimido convencionales. La estructura depende de la presión y la velocidad de movimiento de la pistola.

Material

PLA
Más Información

Longitud

5 cm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

Diámetro interno

1.5 cm
Más Información
Scroll to top