Broca para hexágono interior

Ref.: 0614176963
Ver todas las versiones
BIT-INHEX-WS14IN-14IN-L25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-INHEX-WS14IN-14IN-L25MM
Broca para hexágono interior
C 6.3 (1/4") POWERDRIV

Con POWERDRIV

  • La fuerza se distribuye a través de las superficies curvadas en cada lado del hexágono
  • De esta forma, se reduce la carga sobre el tornillo y la broca

Sin POWERDRIV

  • La fuerza se ejerce únicamente sobre puntos individuales
  • El resultado: alta concentración de carga sobre el tornillo y la broca

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176963

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408708.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top