Punta de cuadrado triple (XZN)

Ref.: 0614788406
Ver todas las versiones
PUNTA 10MM XZN M6 , LONG 30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 10MM XZN M6 , LONG 30MM
Punta de cuadrado triple (XZN)
Cuadrado triple (XZN) de 10 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M6
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614788406

Ficha Técnica

32408707.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top