Broca TX

Ref.: 0614788250
Ver todas las versiones
PUNTA 10MM TX50, LONG 120MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 10MM TX50, LONG 120MM
Broca TX
Con hexágono de 10 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX50
Más Información

Tamaño

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614788250

Ficha Técnica

32408707.pdf
Scroll to top