Broca TX

Ref.: 0614788830
Ver todas las versiones

PUNTA 10MM TX 30, LONGITUD 30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 10MM TX 30, LONGITUD 30MM
Broca TX
Con hexágono de 10 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

5.52 mm
Más Información

Tamaño

30
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Catálogo General

0614788830

Ficha Técnica

32408707.pdf
Scroll to top