Punta TX con orificio

Ref.: 061478825
Ver todas las versiones
PUNTA-10MM-TX25-INVI-L30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-10MM-TX25-INVI-L30MM
Punta TX con orificio
TX 10 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Tamaño

25
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061478825

Ficha Técnica

32408707.pdf
Scroll to top