Punta con hexágono interior

Ref.: 0614788362
Ver todas las versiones
PUNTA 10 MM SW 12,LONGITUD 75MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 10 MM SW 12,LONGITUD 75MM
Punta con hexágono interior
Vaso hexagonal de 10 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

12 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614788362

Ficha Técnica

32408707.pdf
Scroll to top