Punta TX

Ref.: 0614788710
Ver todas las versiones
PUNTA-10MM-RIBE-10-L75MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-10MM-RIBE-10-L75MM
Punta TX
Punta TX de 10 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Forma de cuña
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

RI 10
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614788710

Ficha Técnica

32408707.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top