Pulverizador a presión para productos específicos, sin llenar

Ref.: 0891503013
Ver todas las versiones
-PUMPSPRFLASH-HOLZGLEIT-LEER-1LTR

Descripción

-PUMPSPRFLASH-HOLZGLEIT-LEER-1LTR
Pulverizador a presión para productos específicos, sin llenar
Bomba pulverizadora vacía rellenable para aplicar con facilidad productos de bidones o barriles
  • Recipiente de 1 litro vacío a prueba de roturas
  • Fácil de abrir gracias sus elementos superficiales táctiles

Material

PE
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Se puede utilizar para el ingrediente activo

Lubricante para madera
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Altura

275 mm
Más Información
Scroll to top