Pulverizador a presión resistente a soluciones alcalinas

Ref.: 0891385008
Ver todas las versiones
BOMBA PULVERIZADORA ALCALINOS, 5 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBA PULVERIZADORA ALCALINOS, 5 L
Pulverizador a presión resistente a soluciones alcalinas
Versátil pulverizador a presión para la limpieza industrial y de vehículos con máxima resistencia a los productos alcalinos

Gran almohadilla de presión

Patrón de pulverización uniforme, incluso sin rebombeado continuo

Fácil y rápido de rellenar

Gran abertura de llenado con embudo integrado para un llenado rápido del dispositivo

Trabajo cómodo

El tubo de pulverización de plástico giratorio 360° con boquilla plana permite trabajar de forma cómoda y sin esfuerzo ajustando la dirección

Distribución óptima

La boquilla plana de precisión distribuye el medio uniformemente y con moderación

Almacenamiento seguro

Los tubos se pueden almacenar de forma segura gracias al soporte para tubos de pulverización y extensión.

Una bomba de presión de alto rendimiento y la base con forma de anillo para dar estabilidad son las características más distintivas de este pulverizador a presión, que se transporta sobre el hombro

Juntas de EPDM resistentes a sustancias químicas

Vástago de pistón con revestimiento especial y resorte de acero inoxidable


Una amplia variedad de aplicaciones de limpieza profesional. Ideal para la aplicación de álcalis de limpieza y cuidado en la limpieza industrial y de vehículos.


Incluye: contenedor de HDPE, manguera de PVC de 2,0 m, tubo de pulverización de plástico de 50 cm con boquilla de chorro plano especial y correa de transporte


Utilizar solo para productos de limpieza acuosos de Würth.


Estos productos deben ser aprobados por el fabricante para su aplicación en pulverizadores.

Capacidad del recipiente

8 l
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Volumen líquido

5 l
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Presión máxima

3 bar
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

NegroTranslúcido
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de flujo

a 3 bar
Más Información

Capacidad de flujo

0.86 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.590 kg
Más Información

Longitud de la manguera

2 m
Más Información

Altura

490 mm
Más Información

Altura x anchura

490 x 200 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891385008

Ficha Técnica

540256143.pdf

Manual instrucciones

Y1202411050200007308022679a641aa
Scroll to top