Jersey polar Perseus

Ref.: M449006006
Ver todas las versiones

PULLOVER PERSEUS GRIS MELANGE 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PULLOVER PERSEUS GRIS MELANGE 4XL
Jersey polar Perseus
Suave polar de estilo sudadera con hombros y codos reforzados.
  • Tejido polar suave
  • Bolsillo exterior y portalápices
  • Hombros y codos reforzados
  • Dobladillo y puños acanalados

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaSolamente disolventes con base de petróleo
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

380 g
Más Información

Código del sistema armonizado

611030990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M449006006

Ficha Técnica

32410471.pdf
Scroll to top