Jersey polar Perseus

Ref.: M449006007
Ver todas las versiones

PULLOVER-PERSEUS-GRIS ANTHRACITA-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PULLOVER-PERSEUS-GRIS ANTHRACITA-5XL
Jersey polar Perseus
Suave polar de estilo sudadera con hombros y codos reforzados.
  • Tejido polar suave
  • Bolsillo exterior y portalápices
  • Hombros y codos reforzados
  • Dobladillo y puños acanalados

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

380 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611030990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M449006007

Ficha Técnica

32410471.pdf
Scroll to top