Jersey polar Perseus

Ref.: M449041007
Ver todas las versiones

PULLOVER-PERSEUS-AZUL-REAL-5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULLOVER-PERSEUS-AZUL-REAL-5XL
Jersey polar Perseus
Suave polar de estilo sudadera con hombros y codos reforzados.
  • Tejido polar suave
  • Bolsillo exterior y portalápices
  • Hombros y codos reforzados
  • Dobladillo y puños acanalados

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaSolamente disolventes con base de petróleo
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

380 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

Catálogo General

M449041007

Ficha Técnica

32410471.pdf
Scroll to top