Jersey con cuello de pico

Ref.: M450272005
Ver todas las versiones
PULLOVER CUELLO PICO GRIS 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PULLOVER CUELLO PICO GRIS 3XL
Jersey con cuello de pico
Excepcional jersey clásico de punto fino con puños y dobladillo de gran elegancia. Excelente para llevar con camisa gracias a su cuello de pico.
  • Suave, antibolitas
  • Cuello de pico
  • No se engancha
  • Puños y dobladillo elásticos con acanalado fino

Material

90 % algodón, 10 % lana
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Código del sistema armonizado

611020910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450272005

Ficha Técnica

32410222.pdf
Scroll to top