Tuerca hexagonal, unidades imperiales
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-7/16_20
Descripción
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-7/16_20
Tuerca hexagonal, unidades imperiales
ASME B18.2.2, acero galvanizado de grado 5, pasivado azul, UNF (rosca fina)
1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm
Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J995
Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
ASME |
ASME B18.2.2 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
ZN |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Estándar imperial |
Sí |
Más Información
Número de entradas de rosca por pulgada |
20 |
Más Información
Diámetro nominal |
7/16 in |
Más Información
Tipo de rosca |
UNF |
Más Información
Ancho de llave |
5/8 pulgadas |
Más Información
Clase de propiedad |
GR5 |
Más Información
Diámetro nominal en pulgadas |
7/16 in |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
11.975 g |
Más Información
Diámetro interno |
7/16 in |
Más Información
Altura |
0.385 in |
Más Información
Normas |
ASME B18.2.2 |
Más Información
https://www.wurth.es/pulgadas-de-la-tuerca-hexagonal
7738044
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-7/16_20
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-7/16_20<br>Tuerca hexagonal, unidades imperiales<br>ASME B18.2.2, acero galvanizado de grado 5, pasivado azul, UNF (rosca fina)<br><p class="level1">1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm</p><p class="level1"></p><p class="level1">Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J995</p><p class="level1"></p><p class="level1">Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)</p><br>Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342796.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342796.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal, pulg.
1708114782000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!