Aditivo adhesivo

Ref.: 0892214006
Ver todas las versiones
PU ADITIVO 250G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PU ADITIVO 250G
Aditivo adhesivo
PU ADITIVO
Aditivo adhesivo para agregar a productos impermeabilizantes a base de poliuretano.

Propiedades

PU ADITIVO forma un puente entre el aglutinante de pintura y el sustrato, lo que garantiza una mejor unión del agente impermeabilizante al sustrato/soporte.

Limitaciones

Algunos soportes, debido a sus características de unión superficial, tienen limitaciones debido a su naturaleza antiadherente, como PP, PE, EPDM, etc. Estos soportes requieren un tratamiento especial de la superficie.


1 % en peso de pintura/agente impermeabilizante.


Se debe añadir un recipiente de 250 g de PU ADITIVO a 25 kg de agente impermeabilizante de pintura/poliuretano.


Pueden formarse pequeños coágulos al incorporar el producto en el agente de pintura/impermeabilización, debido a una alta concentración local. Una sencilla agitación es suficiente para homogeneizar correctamente la pintura.


Mezcle el producto con un mezclador de baja velocidad.


El producto actúa como aglutinante entre el agente impermeabilizante y el sustrato. Mejora la unión de agentes impermeabilizantes a base de disolventes o de agua a soportes muy suaves, como:


  • Vidrio

  • Cerámica

  • Esmaltes

  • No poroso

Evite la exposición directa a la luz solar. Almacene el producto a entre 5 °C y 35 °C.

Sin disolventes

Sí
Más Información

Cantidad de aplicación mínima en peso/área

2 g/m²
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo

1 h
Más Información

Vida de trabajo máxima

4 h
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Condiciones de procesamiento adicionales

a 20°C
Más Información

Base química

Alcohol con aditivos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

0.255 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes d
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

0.25 kg
Más Información

Se puede seguir procesando después de máximo

4 h
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

como imprimación dependiendo de la profundidad de la grieta
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

5 g/m²
Más Información

Tiempo de secado

12 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 kg
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área

2-5 g/m²
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

12 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área/condicione

2-5 g/m² / como imprimación dependiendo de la profundidad de
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo/máximo

1 h-4 h
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a 20°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

1-4 h
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892214006

Ficha Técnica

32406222.pdf

Hoja de datos de seguridad

05198751.PDF
Scroll to top