ABS

Ref.: 0838904017
Ver todas las versiones

PTO-ANCLAJE-LOCKX-400MM

Descripción

PTO-ANCLAJE-LOCKX-400MM
ABS
Tubo de soporte Lock X
Tubo de soporte adicional para puntos de anclaje con base

Casi todos los dispositivos de seguridad de ABS Safety pueden instalarse como soportes en sistemas de arneses de seguridad anticaídas. Los puntos de anclaje ABS Lock X equipados con una placa base también pueden utilizarse si es necesario como soporte intermedio y portador de elementos de curva en nuestros sistemas ABS Lock SYS I-IV. Sin embargo, para soportar la tensión previa necesaria de los cables de acero inoxidable en los protectores de cable, los elementos de curva y los soportes de los terminales finales deben estar equipados con un tubo de soporte adicional. Nuestro tubo de soporte ABS Lock X permite adaptar muchas de nuestras instalaciones de anclaje sin problemas.

El tubo de soporte opcional ABS Lock X (diám. 42 mm) está fabricado en acero inoxidable resistente a las inclemencias climatológicas, como casi todas las barandillas ABS Safety, y se suministra con un amortiguador de energía de plástico de alta calidad. El tubo de soporte está disponible en longitudes que aumentan gradualmente entre 150 y 800 mm.


Actualice los puntos de anclaje del ABS Lock X para su uso como portador de curvas y terminal final en sistemas de arneses de seguridad. El refuerzo adicional de acero inoxidable (diám. 42 mm), incluido el amortiguador de energía, puede soportar la precarga necesaria del cable de acero inoxidable.


  • Tubos de soporte para soportes de 16 mm de diámetro

  • Para usar como postes de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad

  • Incl. amortiguadores de energía

El tubo de soporte adicional ABS Lock X está especialmente diseñado para el anclaje de equipos de ABS Safety con una base.

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud de la varilla

400 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

810 g
Más Información

Campo de aplicación

AceroConstrucción con maderaFalsos techosHormigónMadera
Más Información

Grosor

42 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Código del sistema armonizado

73084000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

810.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

AceroEntablado de maderaHormigónMaderaPlaca trapezoidal de aluminioPlaca trapezoidal de metalProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top