Terminal S-CO 403

Ref.: 0838906403
Ver todas las versiones
PTO-ANCLAJE-ANCPT-S-CO403

Descripción

PTO-ANCLAJE-ANCPT-S-CO403
Terminal S-CO 403
Para W-MAP 1
Terminal para asegurar de forma rápida y segura los puntos de anclaje móviles en hormigón. Para utilizar con el punto de anclaje móvil W-MAP 1
  • Instalación y extracción rápida y sencilla del punto de anclaje individual W-MAP 1 (ojal) gracias a un sistema de bloqueo especial
  • Apenas se percibe debido a su pequeño tamaño y a la instalación casi empotrada del terminal en la pared o el techo
  • El tapón de resorte interno protege automáticamente el terminal W-MAP 1 de la contaminación
  • Económico y flexible, ya que se puede instalar cualquier número de terminales W-MAP 1 en el edificio, pero solo se requiere un punto de anclaje W-MAP 1 móvil (ojal) por usuario

  • Adecuado para un máximo de tres personas

  • El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios como limpieza de ventanas, mantenimiento e instalación, etc.

  • El terminal W-MAP 1 puede utilizarse en hormigón estándar armado o no armado con una resistencia a la compresión de hormigón de al menos C20/25 y como máximo C50/60 de acuerdo con EN 206:2000-12

  • Instalación con mortero de inyección WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-VM 250 and WIT-UH 300

  • Debe garantizarse la capacidad de carga del material base

  • Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual

  • El terminal W-MAP 1 solo puede utilizarse junto con el punto de anclaje móvil W-MAP 1. Los componentes individuales no son compatibles con sistemas similares

  • El terminal W-MAP 1 está fijo permanentemente a la estructura; los puntos de anclaje móviles W-MAP 1 son rápidos y fáciles de mover de un terminal a otro

Material

1,4571
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.310 kg
Más Información

Altura

110 mm
Más Información
Scroll to top