PTO-ANCLAJE-ABS-LX-SW-N-ZW-PROFILEDSHEET Punto de anclaje ABS Lock X, remache elevado
Punto de anclaje de acero inoxidable para chapas sándwich y trapezoidales metálicas en disposición negativa, sometido a pruebas conforme a la norma EN 795 con capacidad para hasta 3 personas a la vez. También se puede utilizar como soporte de sistema (soporte final, curvo e intermedio) para sistemas de cuerda conforme a la norma EN 795, clase C.
A partir de chapa de acero de 0,45 mm de grosor, base de 362 x 200 mm
LX-SW-N-ZW = Soporte intermedio con anilla, incluye extensión de altura de 150 mm
LX-SW-N-ZW-350 = Similar a LX-SW-N-ZW, incluye extensión de altura de 350 mm
SY-1031-35 = Orejeta de fijación adicional, por ejemplo, para uniones en T o cuando el inicio y el final de la cuerda están situados en un remache en X
https://www.wurth.es/pto-anclaje-abs-lx-sw-n-zw-profiledsheet-10838904221PTO-ANCLAJE-ABS-LX-SW-N-ZW-PROFILEDSHEETPTO-ANCLAJE-ABS-LX-SW-N-ZW-PROFILEDSHEET<br>Punto de anclaje<br>ABS Lock X, remache elevado<br><P>Punto de anclaje de acero inoxidable para chapas sándwich y trapezoidales metálicas en disposición negativa, sometido a pruebas conforme a la norma EN 795 con capacidad para hasta 3 personas a la vez. También se puede utilizar como soporte de sistema (soporte final, curvo e intermedio) para sistemas de cuerda conforme a la norma EN 795, clase C.</P><ul><li>A partir de chapa de acero de 0,45 mm de grosor, base de 362 x 200 mm</li><li>LX-SW-N-ZW = Soporte intermedio con anilla, incluye extensión de altura de 150 mm</li><li>LX-SW-N-ZW-350 = Similar a LX-SW-N-ZW, incluye extensión de altura de 350 mm</li><li>SY-1031-35 = Orejeta de fijación adicional, por ejemplo, para uniones en T o cuando el inicio y el final de la cuerda están situados en un remache en X</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/16707299.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/16707299.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Todas las categorías/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Todas las categorías/Seguridad y salud/Equipos de protección personal/Sistemas anticaídas/Pto anclaje prot. anticaídas, permanente2024-02-16T19:39:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!