Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes INOX

Ref.: 0616554100

PTA FRESA-CTR-TC-RBF-INOX-D10-WL20MM

Descripción

PTA FRESA-CTR-TC-RBF-INOX-D10-WL20MM
Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes INOX
Fresa de alto rendimiento con geometría de diente innovadora para una capacidad de corte excepcional durante el procesamiento de acero inoxidable (INOX).
  • Hasta un 100 % más de capacidad de corte al procesar acero inoxidable en comparación con puntas fresadoras con el sistema de doble corte convencional
  • Excelente calidad superficial gracias a la formación óptima de viruta
  • Comportamiento de fresado suave y manejo excepcional
  • Trabajo cómodo con un reducido nivel de vibraciones y muy escasa generación de ruido
  • La geometría especial del filo de corte reduce el desarrollo de calor y evita la decoloración de la pieza de trabajo.
  • Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, y biselado y redondeado de bordes


Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la punta de lijado, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del vástago. Puede producirse decoloración en el eje debido a la capacidad de corte extremadamente alta. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, herramientas para máquinas.

Material de la varilla de montaje

Acero
Más Información

Eficiencia de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Metal duro
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

20 mm
Más Información

Formulario

Forma semirredonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

20 mm
Más Información

Comportamiento guía (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de dientes

INOX
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfurados
Más Información

Material del cabezal

Metal duro
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte

10 x 20 mm
Más Información
Scroll to top