Vionaro V8
que nunca
[ imagen ]

El cajón de acero
más fino del
mercado.

8 mm, esto cambiará el mundo.

[ imagen ]

Primero en el mundo.

Vionaro V8 es una primicia mundial que está atrayendo la atención. El cajón de 8 mm es sinónimo de la verdadera innovación y garantiza una ventaja competitiva muy significativa.

Apariencia integrada.

Vionaro V8 sigue una línea de diseño dogmática e integrada: los paneles traseros, los laterales y el frente tienen algo en común, 8 mm de grosor. Todos ellos se funden en una única pieza de arte de diseño armonioso.

Un único sistema para
distintos tipos de
espacios.

GRASS ofrece la solución perfecta para equipar mobiliario de cocina, baño y hogar con el mismo sistema de movimiento. Su diseño purista proporciona el vínculo de conexión entre las distintas áreas del hogar.

El único lateral totalmente
metálico del mercado.

Vionaro V8 es un lateral de cajón compuesto totalmente de acero puro. Sin elementos plásticos. Todas las piezas se unen utilizando tecnología de soldadura láser de última generación. Eso produce la máxima estabilidad y asegura una tasa de reciclaje del 100%.

[ imagen ]

Capacidad de
almacenamiento
completo.

Cuanto menos espacio ocupe el herraje, más espacio habrá para los elementos de almacenamiento. Gracias a su forma extremadamente fina y su rectangularidad, Vionaro V8 garantiza el máximo espacio.


Dos colores disponibles.

Los primeros 8 milímetros del mundo lateral de acero en una sola pieza.
De una belleza impresionante.
Diseño monolítico para la eternidad.
Tan individual y único como tú.
Así es Vionaro V8.

Scroll to top